日本救命器具
救命胴衣灯
材質
ポリカーボネート
質量(g)
65
外径(Φmm)
124
使用電池
リチウム
点灯方式
点滅式
型式承認番号
4289号
光度(cd)
0.75以上
防水性
水深10m
点灯時間(時間)
8以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57879098
LSA CODE2.2.3型
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください