ブラスト興業
ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプ
ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
用途
工事現場での規制
幅(mm)
620
高さ(mm)
1670
奥行(mm)
50
材質(表面)
鉄板 反射シート
材質(外枠)
ブロー成型樹脂
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※支え脚が開閉式になっておりますので、開閉時の指等の挟みこみにご注意ください。
全59種類を絞り込む
表示内容
選択してください
お願い ご迷惑をおかけしております
この先工事中
この先工事中につき 右折禁止
この先工事中につき 左折禁止
この先工事用車両出入口 50M
この先工事用車両出入口 100M
この先工事用車両出入口 200M
この先工事用車両出入口 300M
この先段差あり
まわり道
スピード落とせ
ダンプ出入口
トラック出入口
一時停止
下水道工事中
仮歩道
信号機あり
停止位置
停止線
凍結スリップ注意
前面通行止
右によってください
右折禁止
大型車両通行止
大型車進入禁止
工事中 50M先
工事中 100M先
工事中 200M先
工事中 300M先
工事中につき通行止
工事中徐行
工事予告
工事区間始まり
工事区間終わり
工事用車両出入口
左によってください
左折禁止
幅員減少
徐行
最徐行
歩行者通路
段差注意
片側交互通行
片側通行
立入禁止
落石注意
路肩注意
路面凸凹あり
車両通行止
車両進入禁止
車線変更
車線減少
通り抜けできません
速度厳守 10KM
速度厳守 15KM
速度厳守 20KM
関係者以外 立入禁止
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57895426
BA-1AW
この先段差あり
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895435
BA-2AW
徐行
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895444
BA-3AW
片側通行
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895453
BA-4AW
片側交互通行
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895469
BA-95AW
工事中につき通行止
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895478
BA-96AW
この先工事中
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895487
BA-7AW
信号機あり
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895496
BA-8AW
関係者以外 立入禁止
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895505
BA-9AW
路面凸凹あり
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895514
BA-10AW
停止位置
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895523
BA-11AW
お願い ご迷惑をおかけしております
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895539
BA-12AW
車両通行止
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895548
BA-13AW
前面通行止
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895557
BA-14AW
トラック出入口
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895566
BA-15AW
ダンプ出入口
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895575
BA-16AW
工事中徐行
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895584
BA-17AW
最徐行
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895593
BA-18AW
工事用車両出入口
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895609
BA-19AW
立入禁止
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895618
BA-24AW
工事区間始まり
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895627
BA-25AW
工事区間終わり
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895636
BA-26AW-50
この先工事用車両出入口 50M
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895645
BA-26AW-100
この先工事用車両出入口 100M
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895654
BA-26AW-200
この先工事用車両出入口 200M
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895663
BA-26AW-300
この先工事用車両出入口 300M
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895679
BA-27AW
停止線
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895688
BA-28AW
歩行者通路
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895697
BA-29AW
車両進入禁止
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895706
BA-30AW
まわり道
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895715
BA-32AW
車線変更
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895724
BA-33AW
車線減少
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895733
BA-34AW
幅員減少
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895749
BA-35AW
一時停止
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895758
BA-36AW
段差注意
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895767
BA-37AW
凍結スリップ注意
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895776
BA-38AW
通り抜けできません
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895785
BA-39AW
仮歩道
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895794
BA-40AW-50
工事中 50M先
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895803
BA-40AW-100
工事中 100M先
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895819
BA-40AW-200
工事中 200M先
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895828
BA-40AW-300
工事中 300M先
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895837
BA-42AW
スピード落とせ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895846
BA-49AW
路肩注意
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895855
BA-55AW
右折禁止
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895864
BA-56AW
左折禁止
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895873
BA-57AW
落石注意
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895889
BA-58AW
工事予告
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895898
BA-64AW
右によってください
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895907
BA-65AW
左によってください
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57895916
BA-67AW
下水道工事中
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。