| 58119347 | DMC-E1S1 | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | DMC-E1S1×1台 | 1芯 | | |
|
| 58119356 | DMC-E1S1-C | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | DMC-E1S1-C×1台 | 1芯 | | |
|
| 58119374 | DMC-E1S1(LX10-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119383 | DMC-E1S1(LHX30-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119399 | DMC-E1S1(XD50-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 光対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119408 | DMC-E1S1(ZX70-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 光対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119417 | DMC-E1S1(LX10B13-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119426 | DMC-E1S1(LX10B15-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119435 | DMC-E1S1(LX20B13-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119444 | DMC-E1S1(LX20B15-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119453 | DMC-E1S1(LX40B13-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119469 | DMC-E1S1(LX40B15-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119478 | DMC-E1S1(LX60B13-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119487 | DMC-E1S1(LX60B15-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119505 | DMC-E1S1-C(LX10-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119514 | DMC-E1S1-C(LHX30-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119523 | DMC-E1S1-C(XD50-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 光対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119539 | DMC-E1S1-C(ZX70-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 光対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119548 | DMC-E1S1-C(LX10B13-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119557 | DMC-E1S1-C(LX10B15-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119566 | DMC-E1S1-C(LX20B13-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119575 | DMC-E1S1-C(LX20B15-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119584 | DMC-E1S1-C(LX40B13-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119593 | DMC-E1S1-C(LX40B15-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119609 | DMC-E1S1-C(LX60B13-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119618 | DMC-E1S1-C(LX60B15-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 対応光ファイバ:SMF) | 1芯 | | |
|
| 58119365 | DMC-E1S1(SX-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-SX 距離:550m 対応光対応光ファイバMMF) | 1芯 | | | |
| 58119496 | DMC-E1S1-C(SX-w) | 1000 | 100(イーサネット)、70000(光ファイバ) | SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-SX 距離:550m 対応光対応光ファイバMMF) | 1芯 | | | |
| 58119627 | DMC-E1S1-P-SX | - | - | DMC-E1S1×2個、SFPGSX-w×2個、550m、MMF | - | | | |
| 58119636 | DMC-E1S1-P-LX10 | - | - | DMC-E1S1×2個、SFPGLX10-w×2個、10km、SMF | - | | | |
| 58119645 | DMC-E1S1-P-LHX30 | - | - | DMC-E1S1×2個、SFPGLHX30-w×2個、30km、SMF | - | | | |
| 58119654 | DMC-E1S1-P-XD50 | - | - | DMC-E1S1×2個、SFPGXD50-w×2個、50km、SMF | - | | | |
| 58119663 | DMC-E1S1-P-ZX70 | - | - | DMC-E1S1×2個、SFPGZX70-w×2個、70km、SMF | - | | | |
| 58119679 | DMC-E1S1-P-LX10B | - | - | DMC-E1S1×2個、SFPGLX10B13-w×1個、SFPGLX10B15-w×1個、BiDi、10km、SMF | - | | | |
| 58119688 | DMC-E1S1-P-LX20B | - | - | DMC-E1S1×2個、SFPGLX20B13-w×1個、SFPGLX20B15-w×1個、BiDi、20km、SMF | - | | | |
| 58119697 | DMC-E1S1-P-LX40B | - | - | DMC-E1S1×2個、SFPGLX40B13-w×1個、SFPGLX40B15-w×1個、BiDi、40km、SMF | - | | | |
| 58119706 | DMC-E1S1-P-LX60B | - | - | DMC-E1S1×2個、SFPGLX60B13-w×1個、SFPGLX60B15-w×1個、BiDi、60km、SMF | - | | | |
| 58119715 | DMC-E1S1-C-P-SX | - | - | DMC-E1S1-C×2個、SFPGSX-w×2個、550m、MMF | - | | | |
| 58119724 | DMC-E1S1-C-P-LX10 | - | - | DMC-E1S1-C×2個、SFPGLX10-w×2個、10km、SMF | - | | | |
| 58119733 | DMC-E1S1-C-P-LHX30 | - | - | DMC-E1S1-C×2個、SFPGLHX30-w×2個、30km、SMF | - | | | |
| 58119749 | DMC-E1S1-C-P-XD50 | - | - | DMC-E1S1-C×2個、SFPGXD50-w×2個、50km、SMF | - | | | |
| 58119758 | DMC-E1S1-C-P-ZX70 | - | - | DMC-E1S1-C×2個、SFPGZX70-w×2個、70km、SMF | - | | | |
| 58119767 | DMC-E1S1-C-P-LX10B | - | - | DMC-E1S1-C×2個、SFPGLX10B13-w×1個、SFPGLX10B15-w×1個、BiDi、10km、SMF | - | | | |
| 58119776 | DMC-E1S1-C-P-LX20B | - | - | DMC-E1S1-C×2個、SFPGLX20B13-w×1個、SFPGLX20B15-w×1個、BiDi、20km、SMF | - | | | |
| 58119785 | DMC-E1S1-C-P-LX40B | - | - | DMC-E1S1-C×2個、SFPGLX40B13-w×1個、SFPGLX40B15-w×1個、BiDi、40km、SMF | - | | | |
| 58119794 | DMC-E1S1-C-P-LX60B | - | - | DMC-E1S1-C×2個、SFPGLX60B13-w×1個、SFPGLX60B15-w×1個、BiDi、60km、SMF | - | | | |