曜日別特売

産業用光メディアコンバータ マルチモード

産業用光メディアコンバータ マルチモード - ダイヤトレンド

SCポートを1ポート搭載。
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。

伝送速度(Mbps)1000伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ)電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ファイバータイプマルチモード最大消費電力(W)3材質(ケース)IP40 スチール適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SCコネクタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95芯数2芯光出力-9dBm~-3dBm動作温度(℃)-25~70ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応発光波長(nm)1310受信感度-3dBm~-21dBm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝送速度(Mbps)
伝送距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58119819DMC-E1SCM11000100(イーサネット)、2000(光ファイバ)
オープン
32,400
35,640(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする