ガラスコレクションボード BK
材質強化ガラス(5mm厚)
質量(kg)30.4
色ブラック
段数3段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×900
棚板耐荷重(kg)5
天板厚さ(mm)18
棚板厚さ(mm)5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:370×335×265(×3列)、下段:370×350×285(×3列)
開口幅(mm)360
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)370×360
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,800 / 税込 ¥ 5,280 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,900 / 税込 ¥ 5,390 |
離島 | 1 | お送りできません |