業務用ドライブレコーダー(運行管理ソフト付き日報抽出)

業務用ドライブレコーダー(運行管理ソフト付き日報抽出) WATEX(ワーテックス)

トラック向けシェアNO.1! SDカードフォーマットフリー・運行管理ソフト付き・事故報告書作成機能・ヒヤリハット抽出・走行軌跡・GPS付き・シガージャック

付属品電源ケーブル(ヒューズ2A )、ブラケット、SDカードリーダー、SDカード(8GB)、電源ケーブル用固定クリップ、取扱説明書 / 保証書、専用ビューアー(CD-ROM内)、EMS運行管理システム(CD-ROM内)、車速センサートリガーケーブル 質量(g)約80(本体のみ) 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時記録保存 + イベント発生時は、別フォルダーへ保存 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×65×36 記録媒体SDカード8GB~最大32GBまで 解像度640×480pix/800×600pix 画素数200万画素 パソコン動作環境Windows 7/8/8.1/10、CPU:1.6GHz以上、RAM:512MB以上、HDD:50MB以上、Display:1024×768(XGA)以上 フレームレート20/25/30fps 画角水平:約104°/垂直:約80°/対角:約138° カメラ仕様200万画素HDCMOSセンサー 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57935606 XDR-66URG-S
59,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする