平面スナッチハンドル
扉面からの突起が少ない平面タイプ
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル
用途特装車・建設機械などのトランクリッド・ワンタッチ扉
付属品取付け板・受金具
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)550
表面仕上げ焼付塗装(ブラック)
鍵番号:K240
タキゲンコード2868
内容量1個
扉面からの突起が少ない平面タイプ
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル