A-363用ゴムキャップ
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けタイプで取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
標準色グレー
適合扉厚(mm)32~52
表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード4255
内容量1個