ビーズソファ カバー洗濯可
ふわふわ座り心地の良いビーズソファ。体を包み込む特大サイズ。軽量で持ち運びもらくらく。ビーズの補充、カバーのご自宅での洗濯が可能で長く快適にご使用できる。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×700×450
質量(kg)6.8
材質ポリエステル、ポリウレタン
粒径(mm)ビーズ:0.6~0.8
カバー着脱式/洗濯可
内容量1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。