ビーズクッション 抱き枕 カバー洗濯可

ビーズクッション 抱き枕 カバー洗濯可 YAMAZEN(山善) ビーズクッション 抱き枕 カバー洗濯可 YAMAZEN(山善) ビーズクッション 抱き枕 カバー洗濯可 YAMAZEN(山善) ビーズクッション 抱き枕 カバー洗濯可 YAMAZEN(山善) ビーズクッション 抱き枕 カバー洗濯可 YAMAZEN(山善) ビーズクッション 抱き枕 カバー洗濯可 YAMAZEN(山善) ビーズクッション 抱き枕 カバー洗濯可 YAMAZEN(山善) ビーズクッション 抱き枕 カバー洗濯可 YAMAZEN(山善)

ふわふわ抱き心地の良いポールタイプのビーズクッション。マタニティ期に体を支える寝具としてもおすすめ。ビーズの補充、カバーのご自宅での洗濯が可能で、長く快適にご使用できる。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×200×200 質量(kg)1.5 材質ポリエステル、ポリウレタン 粒径(mm)ビーズ:0.6~0.8 カバー着脱式/洗濯可 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57935256 BS12-12020(GR) グリーン
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

地域運賃
57935247 BS12-12020(PI) ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

地域運賃
57935265 BS12-12020(GY) グレイ
オープン
 
 
取扱い終了

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする