SONIC(ソニック)[文具]
ステンレスマグネットクリップ
こんなお得な商品も!
マグネットクリップ ステンレス 角型
モノタロウ
¥
239
~
税込
¥
263
~
(6)
(1件のレビュー)
オールステンレスでサビに強い!
シンプルなデザインでさまざまなシーンに使える!
選べる3サイズ!
用途
サビに強いので、ご家庭の水回りはもちろん、食品加工工場・飲食店や、湾岸地域の工場・倉庫でもお使いいただけます。
主要材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
保持枚数
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58034805
CP-1093
L
A4普通紙:約120枚
47×24×51
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
58034814
CP-1094
M
A4普通紙:約80枚
39×22×42
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
58034823
CP-1095
S
A4普通紙:約60枚
34×20×37
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください