SONIC(ソニック)[文具]
ネームマグフック 1kg
ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
材質
本体=PS、フック=スチール
色
白
耐荷重(kg)
1
シール可能幅(mm)
24
フック
固定
サイズ(mm)
35×62×29
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035399
MG-191-W
¥
660
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください