SONIC(ソニック)[文具]
マグフック 2kg 2000G
(1件のレビュー)
スーツの上着も掛けられる。コンパクトサイズの2kgタイプ。
材質
本体=ABS、フック=スチール
耐荷重(kg)
2
フック
ブランコ
サイズ(mm)
28×47×33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035426
MG-375-D
黒
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
58035435
MG-375-W
白
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください