SONIC(ソニック)[文具]
超強力マグネットフック 1.5kgタイプ 青
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック
付属品
保護シート付
材質
本体:ABS・POM、フック:スチール、マグネット:超強力マグネット
色
青
耐荷重(kg)
目安:垂直方向/約1.5、水平方向/約1
フック
自在回転
サイズ(mm)
40×49×21
特性
超強力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035575
MG-731-B
¥
540
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください