SONIC(ソニック)[文具]
ラクラクとってマグフック 14kg [ラクフック]
(1件のレビュー)
「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグフック
「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる
付属品
保護シート付
材質
本体=ABS、フック=スチール
耐荷重(kg)
14
フック
ブランコ
サイズ(mm)
85×91×47
アズワン品番
64-8822-78
特性
超強力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035636
MG-960
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください