マグネット粘着ロール 200mm幅 カッティングライン付

マグネット粘着ロール 200mm幅 カッティングライン付 SONIC(ソニック・文具) マグネット粘着ロール 200mm幅 カッティングライン付 SONIC(ソニック・文具) マグネット粘着ロール 200mm幅 カッティングライン付 SONIC(ソニック・文具) マグネット粘着ロール 200mm幅 カッティングライン付 SONIC(ソニック・文具) マグネット粘着ロール 200mm幅 カッティングライン付 SONIC(ソニック・文具)

カッティングライン付きのはく離紙でらく~にカット!
ハサミやカッターで切れるマグネットシート!
粘着剤付面に掲示物を貼り、磁石面をスチール面にピタッ!
200mm幅で無駄なく効率よく使える!
家庭用から業務用まで、幅広いラインナップの粘着× マグネットシリーズ!

用途オフィスやご家庭での掲示や、ポスター、学校教材、メモ止め等に 材質マグネットシート 寸法(mm)200×10000×0.8 アズワン品番64-8822-99 商品タイプ粘着テープ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58035819 MS-8014
20,000
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする