キャビネットバッグ タテ型 14インチPC対応 ユートリム

キャビネットバッグ タテ型 14インチPC対応 ユートリム SONIC(ソニック・文具) キャビネットバッグ タテ型 14インチPC対応 ユートリム SONIC(ソニック・文具) キャビネットバッグ タテ型 14インチPC対応 ユートリム SONIC(ソニック・文具) キャビネットバッグ タテ型 14インチPC対応 ユートリム SONIC(ソニック・文具) キャビネットバッグ タテ型 14インチPC対応 ユートリム SONIC(ソニック・文具) キャビネットバッグ タテ型 14インチPC対応 ユートリム SONIC(ソニック・文具) キャビネットバッグ タテ型 14インチPC対応 ユートリム SONIC(ソニック・文具)

会議・商談先へ必要なモノこれ1つに。
持ち出した後はそのまま収納。
フリーアドレスにも最適!

仕様最大14インチまでのA4ノートPCの収納が可能。仕切板&サイズ違いの4つのポケット付。 耐荷重(kg)約10 内寸(mm)約290×330×150 主要材質ポリエステル・紙 サイズ(mm)300×340×160 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
UT-1490-GL 58036528
UT-1490-GL 58036528
58036528 UT-1490-GL グレー 64-8824-58
3,300
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷
UT-1490-K 58036537
UT-1490-K 58036537
58036537 UT-1490-K ネイビー 64-8824-59
3,300
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする