ウイックス
ハローキティ キャラクターファッションマスク
繰り返し洗って使える
内側の生地にはお手持ちのガーゼ等を入れられるスリット付き
立体裁断
用途
日常のお出掛けやお散歩など様々なシーン
仕様
内側の生地にスリット付き
種別
マスク
材質
(本体)表面:ポリエステル・ポリウレタン、裏面:綿、(耳紐)ナイロン・ポリエステル
形状
平型
色
ホワイト
入数(枚)
1
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1枚
注意
※プリント柄入りで無地ではありません
※ウイルスの感染や侵入を防止するものではありません
※湿疹・あせも・傷等がある場合は、使用しないで下さい
※かゆみ・発疹・痛み等の以上を感じた時は着用を中止して下さい
※効果の感じ方には個人差があります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58094847
SHF500001-106
子供
小さめ
¥
590
取扱い終了
58094856
SHF500001-206
婦人
ふつう
¥
590
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください