※着用例

SHF500001-206 ハローキティ キャラクターファッションマスク ウイックス 58094856 SHF500001-206 ハローキティ キャラクターファッションマスク ウイックス 58094856 SHF500001-206 ハローキティ キャラクターファッションマスク ウイックス 58094856 SHF500001-206 ハローキティ キャラクターファッションマスク ウイックス 58094856 SHF500001-206 ハローキティ キャラクターファッションマスク ウイックス 58094856 SHF500001-206 ハローキティ キャラクターファッションマスク ウイックス 58094856

ハローキティ キャラクターファッションマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58094856 品番SHF500001-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し洗って使える
内側の生地にはお手持ちのガーゼ等を入れられるスリット付き
立体裁断

用途日常のお出掛けやお散歩など様々なシーン 仕様内側の生地にスリット付き 適合婦人 種別マスク 材質(本体)表面:ポリエステル・ポリウレタン、裏面:綿、(耳紐)ナイロン・ポリエステル 形状平型 ホワイト サイズふつう 入数(枚)1 ひもタイプ耳かけ
注意
※プリント柄入りで無地ではありません
※ウイルスの感染や侵入を防止するものではありません
※湿疹・あせも・傷等がある場合は、使用しないで下さい
※かゆみ・発疹・痛み等の以上を感じた時は着用を中止して下さい
※効果の感じ方には個人差があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする