※着用例
ウイックス
ウイックスの 一般・作業マスク
ウイックスの 接触冷感・布マスク
ハローキティ キャラクターファッションマスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58094847
品番
SHF500001-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
繰り返し洗って使える
内側の生地にはお手持ちのガーゼ等を入れられるスリット付き
立体裁断
用途
日常のお出掛けやお散歩など様々なシーン
仕様
内側の生地にスリット付き
適合
子供
種別
マスク
材質
(本体)表面:ポリエステル・ポリウレタン、裏面:綿、(耳紐)ナイロン・ポリエステル
形状
平型
色
ホワイト
サイズ
小さめ
入数(枚)
1
ひもタイプ
耳かけ
注意
※プリント柄入りで無地ではありません
※ウイルスの感染や侵入を防止するものではありません
※湿疹・あせも・傷等がある場合は、使用しないで下さい
※かゆみ・発疹・痛み等の以上を感じた時は着用を中止して下さい
※効果の感じ方には個人差があります