曜日別特売
モノタロウ

防犯用 ダミーカメラ ドーム型

防犯用 ダミーカメラ ドーム型 - モノタロウ防犯用 ダミーカメラ ドーム型 - モノタロウ防犯用 ダミーカメラ ドーム型 - モノタロウ防犯用 ダミーカメラ ドーム型 - モノタロウ
(5件のレビュー)

本物そっくりの防犯用カメラです。
電源ONの状態で常時点滅致します。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。
本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。
取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。

用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚材質ABS形状ドーム型質量(g)約110g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72使用電池単3形アルカリ乾電池×2本使用場所屋内内容量1個
取扱説明書:
注意
※本製品は盗難防止器ではありません。盗難事故などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
※防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所では使用しないでください。
※本製品はダミーカメラです。実際に撮影などのカメラ機能を有しておりません。
※本製品を分解したり改造したりしないでください。
※石膏ボードや薄い板上では確実に固定できないおそれがありますので取付けないでください。
※吊下げタイプですので、取付けの際はビス留めなど確実に固定してください。落下によるケガのおそれがあります。
※長時間使用しないときは、電池を取外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61712298BQ-01
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 建物の玄関に
卸売・小売業

スイッチオンで赤色LEDが点滅するのがよいです。外から見える玄関内側に設置したので、遠目からみて本物と区別できません。

対象商品 : 61712298
2023-09-07
用途: 工事現場に
株式会社松井組

工事現場のプレハブ小屋・ゴミ置き場に簡易的な防犯目的に購入しました。価格はお安く見た目はそれなりに警戒しているように見えてよいです。

対象商品 : 61712298
2022-08-05
用途: 防犯用

このままではダミーだとすぐに分かってしまいます。
なぜならネット上では、全て黒色一色はダミーカメラしかないからです。
その為、私は土台部分を白く着色しました。

10が参考にしています
対象商品 : 61712298
2021-12-20
用途: 玄関、駐車場の防犯
建設業・工事業

赤ランプが点灯しますが、あまりに一定なので即バレそうです。出来れば不規則な点灯方式があればと思います。他社同等製品に比べ若干高い気がします。もう少し安くなるとよい。

3が参考にしています
対象商品 : 61712298
2021-12-12
用途: 防犯用にいいかな
製造業

取付部と本体が別であればきっちり取付できたのではないかと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする