SONIC(ソニック)[文具]
両面強力カラーマグネット Φ18 10個入
両面使えて、保持力バツグン カラーマグネット
特性
強力
保持力
A4コピー用紙約10枚
材質
マグネット(カラー塗装)
外寸法(Φ×Hmm)
18×7
主要材質
マグネット(カラー塗装)
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58102879
MG-781-W
白
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
58102888
MG-781-B
青
¥
900
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください