SONIC(ソニック)[文具]
ラクラクとってマグフック 14kg [ラクフック]
「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグフック
ブリスターパック入り
付属品
保護シート
材質
本体=ABS、フック=スチール
耐荷重(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×91×47
主要材質
本体=ABS フック=スチール
フック
ブランコ
耐荷重(g)
14000
特性
超剛力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58102915
MG-971
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください