ナイロンお玉

ナイロンお玉 モノタロウ ナイロンお玉 モノタロウ ナイロンお玉 モノタロウ
(5件のレビュー)

鍋やフライパンをキズつけにくい66ナイロン製のお玉です。

用途スープや汁物の調理に 材質頭部:66ナイロン、柄部:ポリプロピレン 質量(g)49 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×83×68 耐熱温度(℃)頭部:210、柄部:110 内容量1個
注意
※火にあてたり、火のそばやフライパンの中に放置したりしないでください。
※本製品についた汚れや水分は乾いた布などでふき取ってください。
※色素の濃い食材の色がつくことがありますが、衛生上の問題はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58279534 -
88
アウトレット
97 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58279534
2022-06-28
用途:
調理
カタヤマテクニカルサービス 様

最近は百均でも類似・同等品は見かけるが、本品の割安なところは大きなメリット。
うっかりナイロンたわしでこすってしまったが、意外に無事だったのもうれしい。

対象商品:
58279534
2022-09-10
用途:
モルタルを

モルタルを少量すくうときときに使っています。安いので助かります。

対象商品:
58279534
2021-10-02
用途:
通常調理

フライパンや鍋を傷めることなく使用できる素晴らしいお玉です。

対象商品:
58279534
2021-09-14
用途:
家庭で使う
不動産業

このような物までモノタロウに有るとは驚きです。100均より安いがしっかりした作りで良いと思います。

対象商品:
58279534
2021-11-27
用途:
調理
農・林・水産業

100均より安く品質も十分。黒いところも厚みがあるためお玉を入れたままだと鍋蓋のおさまりはよくない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする