フィッツプラス キャビネット
キャビネットは大きく開く扉で、探しやすく、出し入れも楽にできます。工具不要なので簡単組立て式です。
材質/仕上天板:MDF化粧合板、本体:ポリプロピレン、扉:スチロール樹脂(棚板・ブリッジ・扉・前パネル)、ポリエチレン(滑り止め)
奥行(mm)410
間口(mm)650
色(天板)メープル
引出しの色ホワイト
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)キャビネット:595×320×320、引出し:570×345×150
外寸法・奥行(mm)415
外寸法・間口(mm)650
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。