2ポートUSB急速充電器 ACアダプター 超小型 折りたたみ式

2ポートUSB急速充電器 ACアダプター  超小型 折りたたみ式 HIDISC
(4件のレビュー)

スマホ・タブレット対応 USB急速充電器 ACアダプター 2ポート 超小型 折りたたみ式

用途スマホ、タブレット等の充電 寸法(mm)約35×35×35(本体のみ) ホワイト 質量(g)約40(本体のみ) 出力DC5V/2.4A 入力AC100~240V 50/60Hz USBポート数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58111254 HDACUS2PWH
1,023
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58111254 HDACUS2PWH 15923516 HD-AC2U12WH HD-AC2U12WH AC充電器 HIDISC 15923516 AC充電器 HIDISC 1個 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途:
会社の携帯を充電するため
株式会社加藤商店 様 (卸売・小売業)

充電速度は問題ない
タブレットと携帯電話が同時に充電出来て便利

対象商品:
58111254
2024-07-29
用途:
パソコン接続

コンパクトで場所をとらない大きさです。使い勝手も良いです。

対象商品:
58111254
2022-06-14
用途:
スマホやゲーム機の充電
製造業

筐体が小さいので、ほかのコンセントに干渉しないのがよい。

対象商品:
58111254
2023-02-03
用途:
スマホ、タブレット充電

商品説明では「USBポート数2.4A(最大)×2ポート」となっていますが実物は2ポート合計で2.4Aでした 。だまされました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする