HIDISC
QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器
AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)
用途
AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電
寸法(mm)
133×60×28
質量(g)
約191
使用温度範囲(℃)
0~43
電源コード(m)
約0.27
保証期間
6ヶ月
保護回路
過電圧, 過電流, 過充電, 短絡
使用場所
日本国内用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111218
HDUTC2U3PWH
¥
2,173
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください