高天軒下DL1500形Φ400広角5000K

高天軒下DL1500形Φ400広角5000K Panasonic(パナソニック)

天井埋込型 LED(昼白色) 軒下用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400

仕様天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能、軒下用ダウンライト、拡散タイプ、光源遮光角15度、強化ガラスパネル付、防雨型・調光タイプ(ライコン別売)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー付 材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】強化ガラス(透明)【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)8.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)104.6 全光束(Lm)13600 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 ビーム角(度)65 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)130 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) Ra70 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)375 調光の可否調光 調光範囲約5%~100% 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58114438 NDW97940WLR9
250,000
86,980
95,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする