高天DL ガード 拡散パネル5000K 調光
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト 拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400
電圧(V)100~242
光源色昼白色
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
調光の可否調光
材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
付属品落下防止ワイヤー付
取付場所天井埋込型
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
仕様天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能、高天井用ダウンライト、拡散タイプ、拡散パネル付タイプ、調光タイプ(ライコン別売)、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
LEDLED内蔵
演色指数(Ra)70
調光率(%)5~100
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58114639 | XND9941PSLR9 | 65108209 | XND9941PSKLR9 |
![]() |
高天井ダウンリト 2000形 ガード 拡散パネル 5000K | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
58114623 | XND9940PSLR9 | 65108175 | XND9940PSKLR9 |
![]() |
高天井ダウンライト 2000形 ガード付 拡散パネル 5000K | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |