Smart 350W -STANDARD-

Smart 350W -STANDARD- THERMALTAKE

80PLUS STANDARD取得 安心のメーカー保証期間 3年保証
MTBF(平均故障時間)10,0000時間の高信頼性
自動回転数制御対応120mm静音ファンを搭載
ATX12V v2.3 及び EPS12V 準拠
奥行140mmのコンパクト設計
105℃日本製コンデンサを採用
各種保護回路内蔵 過電圧保護(OVP)、過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)
各種安全性許認可取得 CE/CB/TUV/UL/FCC

本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150××86×140 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58117405 PS-SPD-0350NPCWJP-W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする