飛沫安心ガード アクリルサイドパーテーション クランプ
飛沫対策用アクリルボード CVG05(日本製)・クランプ固定式で安定します。パネルは全部で12パターンの位置変更が可能。飛沫対策用アクリルボード CVG05(日本製)・固定式サイドパーテーション・カウンター奥行に合わせて3段階の位置調整・クランプは内寸47mm厚めのデスクやカウンターにも設置可能・仕切りパネルとして設置。アクリルで透明・タテヨコ両用。
材質パネル/アクリル、クランプ/スチール(メラミン塗装)カラー:パネル/クリア、クランプ/白固定ネジ数:2ヶ所
厚さt(mm)2.3
パネルサイズ(mm)W450×D3×H600(タテヨコ変更可)
パネル厚(mm)3
内容量1個