曜日別特売

CFexpress Type A メモリーカード 80GB

CFexpress Type A メモリーカード 80GB - SONY

デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」。【サイズ】 SDカード相当のコンパクト設計【スピード】UHS-II SDを越える高速書き込み。【TOUGH仕様曲げ強度150ニュートン(約15kg)・・・規格比約10倍【TOUGH仕様】落下強度7.5メートル・・・規格比約5倍【TOUGH仕様】防塵防水IP57【無償ダウンロード】メモリーの状態診断ソフト「Media Scan Utility」専用リーダーMRW-G2が必要データ復旧ソフト「Memory Card File Rescue」

容量80GB読取速度(MB/s)800書込速度(MB/s)700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58121824CEA-G80T
オープン29,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする