電気片手鍋16cm
電気で加熱できる片手鍋。コンロやIHがなくても、ダイニングで、オフィスで煮る・茹でるの調理が簡単に出来ます。一定の温度を保ってくれるので鍋物や、しゃぶしゃぶ、チーズやチョコフォンデュ鍋としても使えます。内面は、ふっ素加工なのでお手入れも簡単。ゆでたまごのラック付き。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:強化ガラス、内鍋部:18-8ステンレス(表面:ふっ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)355×193×176
質量(g)810
消費電力(W)100・600
コード長さ(m)約1.1
内容量1個