デコレーターセット

デコレーターセット - タマハシデコレーターセット - タマハシデコレーターセット - タマハシデコレーターセット - タマハシデコレーターセット - タマハシデコレーターセット - タマハシデコレーターセット - タマハシデコレーターセット - タマハシ

野菜や果物、かまぼこも出来レーション用にきれいに飾り切りできるセット

セット内容カッター、カール、スパイラル、ナイフ、ピーラーA、ピーラーB材質刃部:ステンレス・HIカーボンステンレス、柄部:メラミン樹脂・ポリエチレン・ABS樹脂寸法(mm)ケースサイズ:239×152、掛け恵右:38質量(g)425内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58125927-
3,500
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする