耐熱ガラス製グラタン皿 2個セット

耐熱ガラス製グラタン皿 2個セット - HARIO耐熱ガラス製グラタン皿 2個セット - HARIO耐熱ガラス製グラタン皿 2個セット - HARIO耐熱ガラス製グラタン皿 2個セット - HARIO
(3件のレビュー)

オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。容量600mlの使いやすいサイズのグラタン皿2枚セット。スタッキング出来るので、コンパクト収納が可能。

材質耐熱ガラス寸法(mm)213×120×45質量(g)731満水容量(mL)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58125954HGZO-1812
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 家庭料理
農・林・水産業

家族が増えて、グラタン皿の枚数が足らなくなったので購入。以前からの陶器と違い、汚れが取れやすかった。容量も大きいので、大人にはちょうど良い量のグラタンができた。

対象商品 : 58125954
2021-03-04
用途: 自宅で普段使い
医療・福祉・介護関連業

グラタン皿ではなくフルーツを盛り付けたり、いろいろな盛り付けに使ってます。適度な深さもあり耳もついているので持ちやすいです。デザインも気に入ってます。

対象商品 : 58125954
2021-01-29
用途: グラタンやサラダ皿として

1人用として購入しました。大きさもちょうどよく、グラタンのみならずサラダ皿やフルーツ皿等色々な物に使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする