曜日別特売

インナーベスト レディース (服のみ)

インナーベスト レディース (服のみ) - アイリスオーヤマインナーベスト レディース (服のみ) - アイリスオーヤマインナーベスト レディース (服のみ) - アイリスオーヤマインナーベスト レディース (服のみ) - アイリスオーヤマインナーベスト レディース (服のみ) - アイリスオーヤマインナーベスト レディース (服のみ) - アイリスオーヤマ

軽く着心地が良い。インナーベストはダウン仕様で着心地も良い!
温まりが早く、保温効果も抜群。カーボンナノチューブは2~3秒ほどですぐ温まります。
手洗いで洗濯可能。寒い冬にすぐ温まれます。

種別ベスト素材ダウン質量(g)203電源モバイルバッテリー(別売)温度調節範囲(℃)4段階(53/48/43/38)(10000mh時)連続使用時間(時間)(最大/最小)4/5洗濯方法手洗いのみ(ダウンのため)内容量1着
注意
※モバイルバッテリーは別売りになります。USB Type-Aをお使いください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
後ろ丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58126819HW01WS-NネイビーS55.537.54546
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
58126828HW01WM-NネイビーM57.538.54748
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
58126837HW01WL-NネイビーL59.539.54950
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
58126846HW01WXL-NネイビーLL61.540.55152
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
58126855HW01WS-BブラックS55.537.54546
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
58126864HW01WM-BブラックM57.538.54748
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
58126873HW01WL-BブラックL59.539.54950
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
58126889HW01WXL-BブラックLL61.540.55152
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする