曜日別特売

腰道具セット(WSJシリーズ)

腰道具セット(WSJシリーズ) - JEFCOM(ジェフコム)

従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
カーブタイプ
アルミスライドバックル
D環2個
補助ベルト幅100mm
墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。

セット内容
(各1個)ワークポジショニング用器具:WP-R96DS-2BK・電工プロハイポーチ:JND-80G・電工プロツールホルダー(ペンチ1丁吊):JND-901・電工プロツールホルダー(ペンチ親子吊):JND-904・電工プロドライバーホルダー(ドライバー2丁吊):JND-908・べルトフッカー(ハンマー1本吊):DF-301-O
色
ブラック
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付
材質(補助ベルト)
ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付
胴ベルト(mm)
45×1200
補助ベルト(mm)
100×720
適応ウエスト(cm)
参考(着衣時):82~98
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58128036WSJ-R96-2BK
¥52,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする