真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス)

保温・保冷のできるコンパクトサイズのケータイマグ。口当たりの良い金属の飲み口

用途携帯用 エコマーク認定認定 キャップタイプスクリュータイプ 本体質量(g)200 対応スポーツ飲料 商品タイプスクリュータイプ 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 009 内容量1本
注意
※本体は水中に放置しない
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58140916 JOD-350 PWB パウダーブルー 350 11℃以下(6時間) 6.5×6.5×17 66以上(6時間)
4,000
 
 
取扱い終了
58140925 JOD-350 PWH ピュアホワイト 350 11℃以下(6時間) 6.5×6.5×17 66以上(6時間)
4,000
 
 
取扱い終了
58140934 JOD-350 PWP パウダーピンク 350 11℃以下(6時間) 6.5×6.5×17 66以上(6時間)
4,000
 
 
取扱い終了
58140943 JOD-480 CLBK クリアブラック 480 10℃以下(6時間) 6.5×6.5×21.5 70以上(6時間)
5,000
 
 
取扱い終了
58140959 JOD-480 CRB クランベリー 480 10℃以下(6時間) 6.5×6.5×21.5 70以上(6時間)
5,000
 
 
取扱い終了
58140968 JOD-480 PWH ピュアホワイト 480 10℃以下(6時間) 6.5×6.5×21.5 70以上(6時間)
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする