耐熱ダクト
ダクトを介して本体から離れた屋内に温風を送ることができます。
用途インダイレクトヒーター HIシリーズ用
長さ(m)6
耐熱温度(℃)100
使用環境温度(℃)~20
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ダクトを介して本体から離れた屋内に温風を送ることができます。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |