デジタルアナウンサー DA-310

デジタルアナウンサー DA-310 - タカコム

交換機に接続して電話保留中にオリジナルの保留音源を送出! アンプやスピーカに接続して商品などの音声案内に!
フラッシュメモリーカードに、最大3種類の音源を録音。デジタル録音でクリアな音質がいつまでも保てます。
ビジネスホンや構内交換機(PBX)の電話保留中に独自の音楽等が流せます。
内蔵スピーカ、外部スピーカ、または外部アンプに接続して定期的な案内を流せます。

用途電話保留音、音声案内仕様音源数 3種類付属品フラッシュメモリーカード(30分用)、電源アダプタ、マイク、録音用コード、取扱説明書、各1質量(g)約640出力(W)スピーカ:2(8Ω)電源専用アダプタ(入力:AC100V±10V〈50/60Hz〉 出力:DC9V)起動形式DC:DC電圧(5V~48V)、無電圧:無電圧メーク信号(接点容量:DC10V,10mA以上500ms)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59入力マイク:2KΩ不平衡 -50dBm、テープ:50KΩ不平衡 0dBm、ライン:0dBm, 600Ω最大消費電力(W)10音声出力1回路内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147758DA-310
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする