伊藤電気製作所
サドル
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
全16種類を絞り込む
色
アイボリー
ライトグレー
寸法D(mm)
選択してください
18
22
26
34
42
48
60
76
内容量
1袋(30個)
1袋(50個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
適合電線管
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法d(Φmm)
寸法v(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58152439
S-14W
1袋(50個)
アイボリー
VE14
60
15
1.7
18
5
40
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152448
S-16W
1袋(50個)
アイボリー
VE16
65
20
1.7
22
5
45
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152457
S-22W
1袋(50個)
アイボリー
VE22
75
20
1.7
26
5
55
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152466
S-28W
1袋(50個)
アイボリー
VE28
90
20
2.7
34
5.5
65
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152475
S-36W
1袋(50個)
アイボリー
VE36
100
20
2.7
42
5.5
75
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152484
S-42W
1袋(50個)
アイボリー
VE42
110
20
2.7
48
5.5
85
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152493
S-54W
1袋(50個)
アイボリー
VE54
125
20
2.7
60
5.5
100
¥
7,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152509
S-70W
1袋(30個)
アイボリー
VE70
150
25
3.6
76
6.5
120
¥
8,820
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152518
S-14
1袋(50個)
ライトグレー
VE14
60
15
1.7
18
5
40
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152527
S-16
1袋(50個)
ライトグレー
VE16
65
20
1.7
22
5
45
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152536
S-22
1袋(50個)
ライトグレー
VE22
75
20
1.7
26
5
55
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152545
S-28
1袋(50個)
ライトグレー
VE28
90
20
2.7
34
5.5
65
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152554
S-36
1袋(50個)
ライトグレー
VE36
100
20
2.7
42
5.5
75
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152563
S-42
1袋(50個)
ライトグレー
VE42
110
20
2.7
48
5.5
85
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152579
S-54
1袋(50個)
ライトグレー
VE54
125
20
2.7
60
5.5
100
¥
7,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152588
S-70
1袋(30個)
ライトグレー
VE70
150
25
3.6
76
6.5
120
¥
8,820
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください