イシダ
塗箸
毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け
内容量
1膳
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
材質
デザイン
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58160446
-
23
天然木、ポリエステル塗装
染めカブキ
-
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
58160455
-
20.5
天然木、ポリエステル塗装
染めカブキ
-
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
58160464
-
23
天然木、ポリエステル塗装
こけし
-
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
58160473
-
20.5
天然木、ポリエステル塗装
こけし
-
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
58160543
-
23
天然竹、ポリエステル塗装
スス竹 小川の魚
-
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
58160559
-
20.5
天然竹、ポリエステル塗装
スス竹 小山の兎
-
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
58160568
-
23.5
天然木
鉄木 一半
-
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
58160638
-
21
天然木、上部:ポリエステル塗装、下部:漆塗装
金座福ねこ
-
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
58160647
-
23
天然木、上部:ポリエステル塗装、下部:漆塗装
金座福ねこ
-
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
58160848
-
23.5
天然木、漆塗装
乱彫一半
-
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
58158617
-
21
天然木、ポリエステル塗装
小春日和
ピンク
¥
400
取扱い終了
58158635
-
23
天然木、ポリエステル塗装
クレスタ
-
¥
400
取扱い終了
58158644
-
21
天然木、ポリエステル塗装
クレスタ
-
¥
400
取扱い終了
58158669
-
23
天然木、ポリエステル塗装
月光
ブルー
¥
400
取扱い終了
58158678
-
20.5
天然木、ポリエステル塗装
月光
レッド
¥
400
取扱い終了
58158757
-
20.5
天然木、ポリエステル塗装
星雲
-
¥
800
取扱い終了
58158784
-
23
天然木、ポリエステル塗装
-
和風スイーツ三段 きなこ
¥
600
取扱い終了
58158793
-
23
天然木、ポリエステル塗装
-
和風スイーツ三段 抹茶
¥
600
取扱い終了
58158836
-
23.5
天然木
-
-
¥
400
取扱い終了
58160699
-
20.5
天然木、漆塗装
亀甲玉虫
緑
¥
1,500
取扱い終了
58160708
-
23
天然木、漆塗装
亀甲玉虫
赤
¥
1,500
取扱い終了
58160936
-
21
天然竹、ポリエステル塗装
すす竹桜くずし
-
¥
400
取扱い終了
58160945
-
23
天然竹、ポリエステル塗装
すす竹桜くずし
-
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください