イシダ
塗箸 五角
毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け
材質
天然木、上部:ポリエステル塗装、下部:漆塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1膳
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58160909
-
20.5
和民
¥
800
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
58160918
-
23
和民
¥
800
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
58160735
-
21
格子模様
¥
1,000
取扱い終了
58160744
-
23
格子模様
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください