コロコロフロアクリン 伸縮カラートレイ

コロコロフロアクリン 伸縮カラートレイ ニトムズ

片手でサッと取り出せるフローリングからカーペットまで使えるコロコロですフローリング、カーペット、タタミ、ビニール床に伸縮ロックシャフト採用で、砂粒もしっかり取れるダブル粘着加工テープテープの端は粘着加工していないので、めくりやすく、手が汚れないドライエッジ転がす方向がわかる矢じるし印刷

材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ、テープ受け:ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン、テープ/基材:紙、粘着剤:合成ゴム系 柄タイプ伸縮式 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58164305 C4221 ピンク 本体:約17.3×長さ61・100.5・ケース:約20.5×7.3×高さ6・テープ:約幅16×30周巻
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷
58164296 C4142 ブラウン 本体:約17.3×長さ61・97・ケース:約20.5×7.3×高さ6・テープ:約幅16×30周巻
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする