曜日別特売

DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT インナーパンツ 8861

DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT インナーパンツ 8861 - CUC(中国産業)DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT インナーパンツ 8861 - CUC(中国産業)DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT インナーパンツ 8861 - CUC(中国産業)DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT インナーパンツ 8861 - CUC(中国産業)DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT インナーパンツ 8861 - CUC(中国産業)DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT インナーパンツ 8861 - CUC(中国産業)DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT インナーパンツ 8861 - CUC(中国産業)

ハイスペック東レ国産電熱線を内蔵し、単体でもレイヤリングでも使えるヘビロテウェア
秋から冬は単体でも寒さ対策可能。
真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。
サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。
使い勝手に優れるアイテム。左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。
インナーパンツは、ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。
右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。上下セットで着こなすこともできる。

仕様帯裏オリジナルゴム、3段階温度切り替えスイッチ、右脇前ファスナーポケット、バッテリー収納ファスナーポケット、起毛N・ブラックシリーズduraHEAT インナーシリーズ混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18、(中綿)ポリエステル100股下(cm)74機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチUSBタイプAタイプ内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股上(cm)
裾幅(cm)
渡り(cm)
腰囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5817375588653L26.513.53488
オープン
4,290
4,719(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
581737288865M23123176
オープン
取扱い終了
581737378865L2412.53280
オープン
取扱い終了
581737468865LL25133384
オープン
取扱い終了
5817376488654L281435.594
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする