曜日別特売

Divaiz マルチモバイルバッテリー 10050mAh

Divaiz マルチモバイルバッテリー 10050mAh - CUC(中国産業)Divaiz マルチモバイルバッテリー 10050mAh - CUC(中国産業)Divaiz マルチモバイルバッテリー 10050mAh - CUC(中国産業)Divaiz マルチモバイルバッテリー 10050mAh - CUC(中国産業)

USB口/DC口を同時搭載
プロワーカーが年中使える
なんとかするという意味をもつDiVaiZブランドの新タイプモバイルバッテリー【DiVaiZCAVO】
USB差込タイプで温度切替スイッチのついた電熱ウェア「duraHEAT」への使用、DC差込タイプのEFウェア「WINDZONE」への使用が可能。
条件が揃えばUSB口の端末などへの充電も可能。過充電・過放電の保護回路付き。

仕様ワット時定格量(Wh容量):36.48色展開無しサイズF質量(g)182定格電圧(V)3.63寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×71×24出力電圧(V)DC5V/2A(USB Type-A)入力電圧(V)DC5V/2A(micro USB Type-B)機能電熱EFウェア対応、スマートフォン対応、加熱式たばこ対応、保護回路付き、飛行機内持ち込みOK、PSE認証済み、軽量、小型、大容量充放電回数約300回以上充電時間(時間)5~5.5バッテリー容量(mAh)10050出力切替3段階内容量1個
注意
※充電用ACアダプター、microUSBケーブルは付属しておりません。別途ご購入くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581739569952
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする