Divaiz CAVO USBケーブル充電器セット

Divaiz CAVO USBケーブル充電器セット CUC(中国産業) Divaiz CAVO USBケーブル充電器セット CUC(中国産業) Divaiz CAVO USBケーブル充電器セット CUC(中国産業) Divaiz CAVO USBケーブル充電器セット CUC(中国産業) Divaiz CAVO USBケーブル充電器セット CUC(中国産業)

2A出力の安定した電源供給
CAVOバッテリー推奨のUSBケーブル付AC充電器
CAVOバッテリーに適した2A出力AC充電器。接続先側の端子はmicroUSB Type-B。軽量コンパクト仕様。

仕様CAVOバッテリー対応、スマートフォン対応、加熱式たばこ対応、PSE認証済み、小型、二重絶縁 色展開無し サイズF 質量(g)(充電アダプター)39/(ケーブル)13 出力電圧(V)DC5V/2A 入力電圧(V)100-240 50/60Hz コード長さ(mm)500 コネクタmicroUSB Type-B 内容量1個
注意
※100~240V以外の電源ではご使用にならないでください。
※海外などでご使用の場合には変換アダプタが必要な場合がございます。
※使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
※USBコネクタに異物が付いていないことを確認してください。
※対応している端末機種にのみお使いになれます。
※使用する前に必ず、端末機器内のメモリー内容を外部メモリーに控えをとってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58173974 9954
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする