モバイルバッテリー3300
コンパクトで持ち歩きに便利なケーブル収納直結タイプ。
約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオン電池を採用。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
材質本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC
色ホワイト
質量(g)(本体)約75、(microUSBケーブル)約9
定格入力電圧(V)DC5/1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)約27×118×22
定格出力電圧(V)DC5/2A
ケーブル長(cm)約15
内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07