シンクに渡し掛けできるまな板

シンクに渡し掛けできるまな板 - 三洋化成シンクに渡し掛けできるまな板 - 三洋化成
(2件のレビュー)

シンクにまな板を掛けるので能率よく調理ができ調理スペースが広がります

材質ポリエチレン質量(kg)約2.5外形寸法(cm)約48×38×厚さ1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※食洗機・食器乾燥機使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58172267SWD-W70
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58172267
2021-08-23
用途: キッチンで料理をする時

タテが48Cmあり30年前のシンクにピッタリ嵌り作業スペースが広がりました。。厚みが有るのでほとんどたわみません。重いですが個人的には持ち手の穴は不要なので穴無しタイプも有れば良いと思います、その分スペースが広がりますし穴の掃除の手間が省けると思います。

対象商品 : 58172267
2021-02-22
用途: 調理全般
和食料理家やま咲サービス業

厚みもあって、凄く良いです。
頑丈で、重い物でも大丈夫そう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする