集会用テントCJ式 中折れフレームH3号

集会用テントCJ式 中折れフレームH3号 グリーンクロス 集会用テントCJ式 中折れフレームH3号 グリーンクロス

防汚・防カビ加工で汚れがつきにくく、付着した汚れも水洗いで落とせます。
ポリエステル帆布なのでターポリン素材に比べて耐久性に優れています。
定番の中折れ式フレームでテントの組立が簡単です。ワンタッチのバックル式なので簡単に取り付けできます。

用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に 質量(kg)70.5 取付方式ワンタッチバックル式 棟高(m)2.86 面積約3.6坪 材質(フレーム)スチール 組立方法パイプ組み立て式 奥行き(cm)268 軒高(cm)205 面積(m2)11.9 材質(天幕)ポリエステル帆布(防汚・防カビ加工) 間口(cm)446 適合用途学校・寄贈用 収容人数12 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置時にはグローブなどの保護具をお使いください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58177097 -
オープン
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 10,800 / 税込 11,880
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする